Hager - UTTAKSBOKS, ENKEL, FRONTMONT. - G2850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740220040
Elnummer
1205846
Leverandørens varenummer
G2850
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast


