Hager - UTTAKSBOKS FOR MONTERING AV MINI-SWITCH - G2738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Bakvegg
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Datateknikk
Monteringsspor - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740885379
Elnummer
1217451
Leverandørens varenummer
G2738
Typebeskrivelse
Tilbehør
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Bakvegg
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Datateknikk
Monteringsspor:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Andre
• Store & forward prinsipp 2048 MAC adresser • Vekselbare TP-porter, hel/halv duplex (med alle porter) • Automatisk veksel, MDI/MDIX med alle Porter • Forsyning 90 246 V, 50/60Hz • 4 - RJ45 porter frontmontert • Varsel for funksjon og nettverksdiagnose: •Forbindelse aktiv (P 1 til 5)grønt blink •Up link (P 1 til 5) grønt blink •Grønn LED i tilkobling •Tilkoblingspunkt for sluttapparat: •Skjermet tvunnet parkabel 100ohm Cat 5 eller høyere med RJ45 plugg. Lengde ifølgeISO/IEC 11801 pkt. 2
ProduktbladPDF


