Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - UTTAKSBOKS SL 80mm hvit - SL200809119016

Hager
KopierKopier
Hager - UTTAKSBOKS SL 80mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde sokkelistkanal - 80 mm

  • Dybde sokkelistkanal - 20 mm

  • Antall patchkabler - 1

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740018166

Elnummer

1236126

Leverandørens varenummer

SL200809119016

Typebeskrivelse

SL200809119016

Høyde sokkelistkanal:

80 mm

Dybde sokkelistkanal:

20 mm

Antall patchkabler:

1

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Hvit

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Standard

Monteringsretning:

Loddrett

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

RAL-nummer:

9016

Dekor:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK05

Driftstemperaturområde:

5...60 °C

Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk. Leveringsform: Underdel og front separat Lengde 2000 med mer. Farger/Dekor RAL 9016, polarhvit RAL 9011, grafitt svart D1, aluminium, dekor D2, bøk, dekor D3, lønn, dekor D4, kirsebær, dekor D5, eik, dekor D6, sucupira, dekor Standardfarge Underdel svart. Materiale Underdel og front: PVC. Formdeler: Halogenfri PC/ABS