Hager - Uttaksboks stor, 4 moduler - GTVR400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 4
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002247198
Elnummer
1222754
Leverandørens varenummer
GTVR400
Typebeskrivelse
GTVR400
Antall innbyggingsapparater:
4
Antall kabellinnganger:
4
Modell / utførelse:
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
4
Lengde:
225 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
53 mm
Installasjonsteknikk:
Andre
Materiale:
Andre


