Hager - UTV. HJ. PROFIL BRA65210 NATUR - M54169010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LFH
EAN/GTIN
4012740841061
Elnummer
1200879
Leverandørens varenummer
M54169010
Typebeskrivelse
1200879
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


