Hager - UTV. HJØRNE BR65170 ALU.LAKK - BR651703HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740910590
Elnummer
1210001
Leverandørens varenummer
BR651703HLAN
Typebeskrivelse
1210001
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde 1:
170 mm
Overdelsbredde 2:
170 mm
Overdelsbredde 3:
170 mm
Symmetrisk:
nei
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9006
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


