Hager - UTV. HJØRNE BRA65170 hvit - BR651703H9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740989053
Elnummer
1235992
Leverandørens varenummer
BR651703H9016
Typebeskrivelse
BR651703H9016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
130 mm
Overdelsbredde 2:
130 mm
Overdelsbredde 3:
130 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


