Hager - UTV. HJØRNE FOR LF20035 PH - M61429010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 33 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740335027
Elnummer
1201417
Leverandørens varenummer
M61429010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
20 mm
Bredde:
33 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C