Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Utvendig hjørne 60MM Høyde Tehalit LFP - M72629010

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne 60MM Høyde Tehalit LFP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740840415

Elnummer

1201525

Leverandørens varenummer

M72629010

Typebeskrivelse

Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler

Høyde:

60 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Utvendig hjørne, Materiale: hard PVC, Farge: polarhvit RAL 9010

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien