Hager - Utvendig Hjørne BRA65210D ALU.LAKK - LF6009007030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 2
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740842297
Elnummer
1200923
Leverandørens varenummer
LF6009007030
Typebeskrivelse
1200923
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
2
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


