Hager - Utvendig hjørne BRP 130 str hvit - BRP651303H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
130 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740222051
Elnummer
1207813
Leverandørens varenummer
BRP651303H9010
Typebeskrivelse
1207813
Bredde:
130 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C
For BRP i 130mm str