Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hager - Utvendig hjørne for BRP 100mm str hvit - BRP651003H9016

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne for BRP 100mm str hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

100 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAntrasitt

Overdelsbredde 2:

0 mm

RAL-nummer:

9016
Se tilgjengelige varianter9011

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740014618

Elnummer

1236002

Leverandørens varenummer

BRP651003H9016

Typebeskrivelse

BRP651003H9016

Bredde:

100 mm

Dybde:

68 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Utvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9016

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien