Hager - UTVENDIG HJØRNE FOR LF30060 HVIT - LF3006039016

Hager
KopierKopier
Hager - UTVENDIG HJØRNE FOR LF30060 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

LF Speedway

EAN/GTIN

4012740011952

Elnummer

1235832

Leverandørens varenummer

LF3006039016

Typebeskrivelse

LF3006039016

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Beskyttelseslag:

nei

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk