Hager - Utvendig Hjørne FOR LFH 60110 Polarhvit - M66829010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740866507
Elnummer
1206034
Leverandørens varenummer
M66829010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


