Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Utvendig hjørne SL 80mm svart - SL2008039011

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne SL 80mm svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Tetningslist for overdel - Uten

  • Farge - Antrasitt

  • Modell / utførelse - Hettefasong

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740895095

Elnummer

1288218

Leverandørens varenummer

SL2008039011

Typebeskrivelse

1288218

Høyde:

80 mm

Dybde:

20 mm

Tetningslist for overdel:

Uten

Farge:

Antrasitt

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9011

Dekor:

Uten

Vinkelområde:

83...135 °

Med teppelist:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK01

Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk. Leveringsform: Underdel og front separat Lengde 2000 med mer. Farger/Dekor RAL 9010, polarhvit RAL 9011, grafitt svart D1, aluminium, dekor D2, bøk, dekor D3, lønn, dekor D4, kirsebær, dekor D5, eik, dekor D6, sucupira, dekor Standardfarge Underdel svart. Materiale Underdel og front: PVC. Formdeler: Halogenfri PC/ABS