Hager - Utvendig Hjørne LFH 40060/61 Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740856461
Elnummer
1206024
Leverandørens varenummer
M66629010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde
40 mm
Bredde
60 mm
Modell / utførelse
Hettefasong
Vinkelområde
90...90 °
Farge
Hvit
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Låsbar
RAL-nummer
9010
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK04
Beskyttelseslag
Nei
Driftstemperaturområde
-5...90 °C
• Føringskanaler i halogenfriplast (PC/ABS)• Ingen korrosive gasser ved brann • Formdeler for retningsendringer • Materiale:PC/ABS (halogenfri) • Leveringsform: En formdel • Standard farge: RAL 9010 polarhvit • Forpakning: 5 stk