Hager - Utvendig Hjørne Profil BRA65210D Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740841252
Elnummer
1200948
Leverandørens varenummer
BRA652103D9010
Typebeskrivelse
1200948
Bredde
210 mm
Dybde
68 mm
Antall overdeler
1
Modell / utførelse
Underdel
Farge
Hvit
Overdelsbredde 1
80 mm
Overdelsbredde 2
80 mm
Overdelsbredde 3
0 mm
Symmetrisk
Ja
Vinkelområde
90...90 °
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Belagt (coated)
RAL-nummer
9010
Beskyttelseslag
Ja
Med kanalkobling
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Monteringssett for deksel
Innvendig
Med kabelklammer
Nei
Driftstemperaturområde
-30...90 °C
Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat