Hager - UTVENDIG HJØRNE, ATA12x50, hvit - ATA125039016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 52 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...140 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740016919
Elnummer
1235944
Leverandørens varenummer
ATA125039016
Typebeskrivelse
ATA125039016
Høyde:
13 mm
Bredde:
52 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...140 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


