Hager - Utvendig hjørne BRP65170 hvit - BRP651703H9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overdelsbredde 2:
0 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740014779
Elnummer
1236017
Leverandørens varenummer
BRP651703H9016
Typebeskrivelse
BRP651703H9016
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


