Hager - Utvendig hjørne for 130mm BRP svart - BRP651303H9011

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig hjørne for 130mm BRP svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

130 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterHvit

Overdelsbredde 2:

0 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

RAL-nummer:

9011
Se tilgjengelige varianter9010
Se tilgjengelige varianter9016

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

BRP

EAN/GTIN

4012740856171

Elnummer

1200719

Leverandørens varenummer

BRP651303H9011

Typebeskrivelse

1200719

Bredde:

130 mm

Dybde:

68 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Antrasitt

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9011

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Utvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering. Materiale: Hard plast Leveringsform: En del. Farge: Sort
Utvendig hjørne for 130mm BRP svart, halogenfri