Hager - Utvendig hjørne for BRP 100 str svart - BRP651003H9011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overdelsbredde 2:
0 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740856072
Elnummer
1200705
Leverandørens varenummer
BRP651003H9011
Typebeskrivelse
1200705
Bredde:
100 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


