Hager - Utvendig Hjørne FOR FB80130 GRÅ - L87627030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 82 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740100472
Elnummer
1201241
Leverandørens varenummer
L87627030
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
82 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
7030
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


