Hager - UTVENDIG HJØRNE FOR LF30030 HVIT - LF3003039016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740011839
Elnummer
1235820
Leverandørens varenummer
LF3003039016
Typebeskrivelse
LF3003039016
Høyde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-10...45 °C


