Hager - Utvendig Hjørne FOR SL20076 Polarhvit - M55629010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740312646
Elnummer
1200866
Leverandørens varenummer
M55629010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
90...90 °
Med teppelist:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Formdeler for SL gulvlistkanaler. • Overlapper fronten,skjuler kappede ender. • Standardfarge: RAL 9010polarhvit • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik og Aluminiumsfarge


