Hager - Utvendig hjørne SL 55mm hvit - SL2005539016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740017558
Elnummer
1236104
Leverandørens varenummer
SL2005539016
Typebeskrivelse
SL2005539016
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
83...135 °
Med teppelist:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


