Hager - Utvendig hjørne SL 80mm hvit - SL2008039016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Hettefasong
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740018005
Elnummer
1236118
Leverandørens varenummer
SL2008039016
Typebeskrivelse
SL2008039016
Høyde:
80 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Vinkelområde:
83...135 °
Med teppelist:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


