Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Utvendig skjøt for BRP i 130mm str hvit - M5692

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig skjøt for BRP i 130mm str hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 68 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740834254

Elnummer

1207818

Leverandørens varenummer

M5692

Typebeskrivelse

1207818

Innbyggingskanalens bredde:

130 mm

Dybde innbygningskanalen:

68 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Utjamingsstykke. Materiale: stål Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010
Brukes som utvendig skjøt av BRP kanaler i 130mm str, hvit farge

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien