Hager - Varmeelement til skap, 150W, 230VAC, h230 b61 d56mm, for montering på forsenket din-skinne - FL256Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250619272566
Elnummer
2471920
Leverandørens varenummer
FL256Z
Typebeskrivelse
2471920
Merkeeffekt:
150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
150 W
Bredde:
230 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
56 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


