Hager - Varmeelement til skap, 80W, 230VAC, h150 b61 d56mm, for montering på forsenket din-skinne - FL255Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 80 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250619272559
Elnummer
2471919
Leverandørens varenummer
FL255Z
Typebeskrivelse
2471919
Merkeeffekt:
80 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
80 W
Bredde:
150 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
56 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


