Hager - veggbraketter univers ip41/ 55, 4 stk - FZ829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 40 mm
Dybde - 5 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250610701744
Elnummer
2401774
Leverandørens varenummer
FZ829
Typebeskrivelse
2401774
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Dybde:
5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
15 mm
RAL-nummer:
7035
Veggbraketter til montasje av IP55 vegg- og gulvskap, FR* IP55, FS* IP41, FT* IP55 tks skap, 4 stk pr pakke (reservedel: medfølger skap som standard)


