Hager - VEGGKANAL 100X230X2000MM Polarhvit - FB9923009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 230 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740337625
Elnummer
1280704
Leverandørens varenummer
FB9923009010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Høyde:
100 mm
Bredde:
230 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
19660 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
4
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


