Hager - VEGGRAMME BRA65170 hvit - BR65170W9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740989091
Elnummer
1235994
Leverandørens varenummer
BR65170W9016
Typebeskrivelse
BR65170W9016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Høyde:
65 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


