Hager - VEGGRAMME BRA65210D Polarhvit - BRA65210WD9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740841092
Elnummer
1200959
Leverandørens varenummer
BRA65210WD9010
Typebeskrivelse
1200959
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010


