Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Veggramme BRP i 130mm str hvit - M5691

Hager
KopierKopier
Hager - Veggramme BRP i 130mm str hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740834292

Elnummer

1207817

Leverandørens varenummer

M5691

Typebeskrivelse

1207817

Bredde:

130 mm

Dybde:

65 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Montasjemåte for kanalen:

Vegg

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Veggramme. Materiale: stål Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010
Veggramme for BRP i 130mm str hvit farge
Monteres ved avslutning mot vegg eller gjennomføring i vegg