Hager - Veggramme for BRP65210D, PH - BRP65210WD9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BRP
EAN/GTIN
4012740834322
Elnummer
1207839
Leverandørens varenummer
BRP65210WD9010
Typebeskrivelse
1207839
Bredde:
210 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Veggramme. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010


