Hager - VEGGS 140X80X27,5CM IP54 KL.II - FT93S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom - 36
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers IP55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612701605
Elnummer
2467076
Leverandørens varenummer
FT93S
Typebeskrivelse
2467076
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom:
36
Kapslingsmateriale:
Stål
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
630 A
Høyde:
1400 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm
Innvendig dybde:
275 mm
Platetykkelse I skap:
2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
RAL-nummer:
7035
Antall moduler:
324
Antall rader:
9
Antall åpninger for flensplater:
6
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
6
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten