Hager - VEGGSKAP 500X1300X205MM IP44 - FP35SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612669554
Elnummer
2471604
Leverandørens varenummer
FP35SN2
Typebeskrivelse
2471604
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
500 mm
Bredde:
1300 mm
Dybde:
205 mm
RAL-nummer:
9010
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
195 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
180
Antall rader:
3
Antall åpninger for flensplater:
10
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
10
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Andre
Dekk til med overtrykksavlastning:
nei


