Hager - VEGGSKAP 800X1050X205MM IP44 - FP54SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers
EAN/GTIN
3250612669103
Elnummer
2471613
Leverandørens varenummer
FP54SN2
Typebeskrivelse
2471613
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
800 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
205 mm
RAL-nummer:
9010
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
195 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
240
Antall rader:
5
Antall åpninger for flensplater:
8
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
8
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Andre
Dekk til med overtrykksavlastning:
nei


