Hager - Veggskap, stål, rustfri, IP55, kl.I - for tilkobling til jord - FT74EWR8022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 168
Kapslingsmateriale - Rustfritt stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers IP55
EAN/GTIN
3250612770878
Elnummer
2400306
Leverandørens varenummer
FT74EWR8022
Typebeskrivelse
2400306
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
168
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Innvendig dybde:
255 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
110 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
275 mm


