Hager - Veggskap, stål, rustfri, IP55, kl.I - for tilkobling til jord - TSFT71IMITR8022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006742014
Elnummer
2400365
Leverandørens varenummer
TSFT71IMITR8022
Typebeskrivelse
2400365
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
300 mm
Høyde:
1100 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsbredde:
300 mm
Innbyggingshøyde:
1100 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm


