Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Vender, 1-pol, pos 0-1-2-3-4, 20A, 400V - SK604

Hager
KopierKopier
Hager - Vender, 1-pol, pos 0-1-2-3-4, 20A, 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 5

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615616043

Elnummer

1480052

Leverandørens varenummer

SK604

Typebeskrivelse

Kambrytere

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

5

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Element, for påmontering

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Frontskiltstørrelse:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP20

NEMA beskyttelsesgrad front:

2

Montasje på DIN skinne: modulær utførelse: Merkespenning 400V : In 20A : Vender med 3 stillinger 0-1-2: 3 moduler: