Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Vifter til elektroskap, 230 V, 20 W, 57m3/h, 150x150mm - FL210Z

Hager
KopierKopier
Hager - Vifter til elektroskap, 230 V, 20 W, 57m3/h, 150x150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 0 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250619272108

Elnummer

2471886

Leverandørens varenummer

FL210Z

Typebeskrivelse

2471886

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

0 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

150 mm

Høyde:

150 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Merkeeffekt:

20 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

0 dB(A)

Monteringsmetode:

Andre

RAL-nummer:

7035

Dybde:

71 mm

Vifter til elektroskap. Tilgjengelig for 4 effekter - 3 størrelser (57-115-190-520 m3/h, 20-20-32-67 W, 150x150-250x250-250x250-325x325), 230 V AC. Husk vurdering av IP grad til skapet ved hulltak til vifter. Og derved også skapets merking, dokumentasjon og samsvarserklæring