Hager - Vifter til elektroskap, 230 V, 32 W, 190 m3/h, 250x250 mm - FL214Z

Hager
KopierKopier
Hager - Vifter til elektroskap, 230 V, 32 W, 190 m3/h, 250x250 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 0 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250619272146

Elnummer

2471888

Leverandørens varenummer

FL214Z

Typebeskrivelse

2471888

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

0 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

250 mm

Høyde:

250 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

232...232 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

2...2 V

Driftspenning ved DC:

2...2 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Merkeeffekt:

32 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

0 dB(A)

Monteringsmetode:

Andre

RAL-nummer:

7035

Dybde:

121 mm

Vifter til elektroskap. Tilgjengelig for 4 effekter - 3 størrelser (57-115-190-520 m3/h, 20-20-32-67 W, 150x150-250x250-250x250-325x325), 230 V AC. Husk vurdering av IP grad til skapet ved hulltak til vifter. Og derved også skapets merking, dokumentasjon og samsvarserklæring