Hager - Vifterist, deksel, 150x150 mm - FL220Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 150 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Andre
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250619272207
Elnummer
2471890
Leverandørens varenummer
FL220Z
Typebeskrivelse
2471890
Bredde for skapinnbygging:
150 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
150 mm
Høyde:
150 mm
Diameter:
150 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


