Hager - Vk-Flex 20 Selvklebende Lysgrå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740104401
Elnummer
1278696
Leverandørens varenummer
L2222
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Høyde
0 mm
Bredde
0 mm
Type sidevegg
Splittet
Type feste
Selvklebende og hullet bunn
Farge
Grå
Materiale
Andre
Lengde
500 mm
Diameter
24 mm
Slisseavstand
4,5 mm
Slissebredde
8 mm
Halogenfri
Ja
Selvslukkende
Ja
Fleksibel
Ja
Nyttbart tverrsnitt
154 mm²
Med overdel
Nei
RAL-nummer
7030
Materiale: Polyamid, halogenfri. Leveringslengde: 500mm, Farge: Lysgrå, lik RAL7035. Start og endetilslutning for sammenkobling. Temperaturbestandig fra -25°C til 90°C, selvslukkende i h.h.t. UL 94 V0