Hager - Volta, inf.skap stål, 2-r, 24m - VU24NJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616615502
Elnummer
1728801
Leverandørens varenummer
VU24NJ
Typebeskrivelse
Veggskap inf. metall
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Trykknapp
Innbyggingsdybde:
80 mm
Innvendig dybde:
55 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
415 mm
Bredde:
303 mm
Dybde:
89 mm


