Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Volta, inf.skap stål, 3-r, 36m - VU36NJ

Hager
KopierKopier
Hager - Volta, inf.skap stål, 3-r, 36m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616615519

Elnummer

1728802

Leverandørens varenummer

VU36NJ

Typebeskrivelse

Veggskap inf. metall

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Trykknapp

Innbyggingsdybde:

80 mm

Innvendig dybde:

55 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

540 mm

Bredde:

303 mm

Dybde:

89 mm

Norm EN 60439 del 1-3: Småfordeling for innfellling inntil 63 A IP 30, Isolasjonsklasse KL.1 jordet, Farge: RAL 9010: Innfelt veggskap for modulærprodukter med byggehøyde opp til med byggehøyde opp til 70 mm og belastning opp til 63 A.: Underdel i metall. Svekkinger for montering av skapmuffer i topp og bunn. DIN-skinner i galvanisert metall. Fingersikker jordskinne. Plomberbar avdekning i isolerstoff. Vendbar dør og ramme i metall.