Hager - Volta mediabox-stål, inf mont. 4-rad, inf.mål h665 b303 d80mm, ytre mål h711 b348 d9mm - VU48NJM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 665 mm
Bredde - 303 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Rekkeavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616616264
Elnummer
1728819
Leverandørens varenummer
VU48NJM
Typebeskrivelse
1728819
Høyde:
665 mm
Bredde:
303 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Rekkeavstand:
0 mm
Dybde:
80 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Multimediaskapet VU36NJM og VU48NJM er produsert iht norm EN 60439 del 1-3, for innfelt montasje. IP30. Metall ramme og dør, metall innfellingsboks. Kl.I, for jordet utførelse, ved bruk av stikk og andre sterkstrømprodukter i kombinasjon med mediaprodukter. Farge RAL 9010. Perforert dør for varmetransmisjon og signaltransport. Perforert montasjeramme for innfesting av router, switch evt DIN skinne etc. Svekkinger for montering av skapmuffer i topp og bunn. Vendbar dør og ramme i metall. Montasjeplater, 265 mm (b), tykkelse 2,5mm. Stikk medfølger ikke for -NJM. Stikk kan monteres på din skinner, og i bunn av skapet. DIN skinne for modulærprodukter medfølger. 3-rader, innfellingsmål h540 b303 d80mm, ytre mål h586 b348 d9mm. 4-rader, innfellingsmål h665 b303 d80mm, ytre mål h711 b348 d9mm


