Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Voltmetervender, 1-pol, 7-pos, 20A, 400V - SK602

Hager
KopierKopier
Hager - Voltmetervender, 1-pol, 7-pos, 20A, 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Bryter

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615616029

Elnummer

1480050

Leverandørens varenummer

SK602

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Bryter

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Montasje på DIN skinne: modulær utførelse: Merkespenning 400V : In 20A : 3 stillinger mellom fasene: 3 stillinger mellom fase og null: Nullstilling: 3 moduler: