Hager - Ytre hjørne, LF20035, svart
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Dybde - 20 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740897464
Elnummer
1200971
Leverandørens varenummer
M61429011
Typebeskrivelse
1200971
Bredde
35 mm
Dybde
20 mm
Modell / utførelse
Universal
Materiale
Plast
Farge
Antrasitt
Høyde
10 mm
Montasjemåte for kanalen
Vegg
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer
9011
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK04
UTV. HJØRNE FOR LF 20x35 Svart